›

CAMPANA 150W 4000K 90 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1504090S1B
Cod. Produttore HBT1504090S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sensore movimento: Integrato
  • Uso: Industriale/esterno
  • Durata: Alta resistenza
  • Risparmio: Energetico
  • Controllo: Automatico luce
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin che garantisce una luce naturale e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato per un'illuminazione efficiente e intelligente. Ideale per ambienti industriali e spazi esterni che richiedono un'illuminazione potente e funzionale. La sua struttura è progettata per offrire durata e resistenza, assicurando prestazioni elevate nel tempo. Questa lampada rappresenta una soluzione avanzata per il risparmio energetico e il controllo automatico della luce.
CAMPANA 150W 4000K 90 SENS. MOV. ST