›

CAMPANA 150W 4000K 90 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT1504090D4
Cod. Produttore HBT1504090D4

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Indice resa colore: 90
  • Regolazione intensità: Si
  • Connettività: Zigbee
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin che garantisce una luce neutra ideale per ambienti industriali e commerciali. Dotata di regolazione dell'intensità luminosa e tecnologia Zigbee per il controllo intelligente, questa lampada unisce efficienza energetica e versatilità. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, è perfetta per chi cerca soluzioni avanzate nell'ambito dell'illuminazione elettrica professionale.
CAMPANA 150W 4000K 90 REG. ZIGBEE