›

CAMPANA 150W 4000K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1504090D4B
Cod. Produttore HBT1504090D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Regolazione: Integrata
  • Tecnologia: Zigbee
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin e indice di resa cromatica 90, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di regolazione integrata e compatibile con tecnologia Zigbee, offre un controllo smart e flessibile dell'illuminazione. Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono una luce uniforme e brillante, con un design robusto e funzionale per un'installazione semplice e duratura.
CAMPANA 150W 4000K 90 REG. ZIGBEE +