›

CAMPANA 150W 4000K 90 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT1504090D5
Cod. Produttore HBT1504090D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Indice resa crom.: 90
  • Regolazione: Casambi
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Efficienza: elevata
  • Durata: lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana a LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, caratterizzata da un indice di resa cromatica pari a 90 che garantisce una luce naturale e di alta qualità. Il prodotto è dotato di regolazione integrata tramite tecnologia Casambi, che permette un controllo flessibile e personalizzato dell'illuminazione. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, commerciali o spazi che richiedono un'illuminazione potente e precisa, assicurando efficienza energetica e lunga durata. La campana è progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 150W 4000K 90 REG. CASAMBI