›

CAMPANA 150W 4000K 60 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1504060S1
Cod. Produttore HBT1504060S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sensore: movimento integrato
  • Uso: industriale/commerciale
  • Illuminazione: efficiente e uniforme
  • Durata: struttura resistente
  • Serie: L3HBT1504060S1
  • Funzionamento: intelligente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un funzionamento intelligente che ottimizza il consumo energetico. Ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono un'illuminazione potente e reattiva. La sua struttura è studiata per durare nel tempo, assicurando prestazioni affidabili e una luce di alta qualità.
CAMPANA 150W 4000K 60 SENSORE MOVIM