›

CAMPANA 150W 4000K 60 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1504060S1B
Cod. Produttore HBT1504060S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sensore di movimento: Integrato
  • Applicazione: Esterni/Industriale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Serie: L3HBT1504060S1B
  • Risparmio energetico: Attivazione sensore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana illuminante da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti esterni o industriali. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un risparmio energetico attivando la luce solo quando necessario. La struttura robusta assicura durata e resistenza alle condizioni atmosferiche, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questa lampada combina tecnologia avanzata e funzionalità per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale.
CAMPANA 150W 4000K 60 SENS. MOV. ST