›

CAMPANA 150W 4000K 60 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT1504060D4
Cod. Produttore HBT1504060D4

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Regolazione: Integrata
  • Connettività: Zigbee
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Serie: L3HBT
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ambienti industriali e commerciali. Dotata di regolazione integrata e tecnologia Zigbee per un controllo smart e personalizzato. Questa lampada garantisce elevata resa luminosa e risparmio energetico, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Adatta per installazioni che richiedono una luce neutra e stabile, migliora la visibilità e il comfort visivo in spazi ampi.
CAMPANA 150W 4000K 60 REG. ZIGBEE