›

CAMPANA 150W 4000K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1504060D4B
Cod. Produttore HBT1504060D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 60%
  • Tecnologia: Zigbee
  • Tipo: Lampada a campana
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: L3HBT
  • Illuminazione: Uniforme ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia Zigbee per il controllo intelligente e regolabile, offre versatilità e comodità nell'uso. Ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono un'illuminazione potente e personalizzabile.
CAMPANA 150W 4000K 60 REG. ZIGBEE +