›

CAMPANA 150W 4000K 60 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT1504060D5
Cod. Produttore HBT1504060D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: Integrata
  • Controllo: Smart Casambi
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e regolabile. Il prodotto è dotato di tecnologia Casambi per il controllo smart della luce, permettendo una gestione personalizzata e versatile dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e di alta qualità, si adatta perfettamente a contesti industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La regolazione integrata consente di modulare l’intensità luminosa secondo le esigenze specifiche, migliorando il comfort visivo e l’efficienza energetica.
CAMPANA 150W 4000K 60 REG. CASAMBI