›

CAMPANA 150W 4000K 60 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT1504060D5B
Cod. Produttore HBT1504060D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Controllo: Casambi
  • Resa luminosa: Alta
  • Durata: Robusta
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: L3HBT
  • Regolazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti industriali e commerciali. Dotata di tecnologia Casambi per il controllo intelligente della luce, offre una regolazione versatile e semplice tramite dispositivi mobili. Il design robusto assicura durata e resistenza, mentre l'alta resa luminosa contribuisce a ridurre i consumi energetici mantenendo prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità, questa campana combina innovazione tecnologica e affidabilità per soluzioni di illuminazione professionale.
CAMPANA 150W 4000K 60 REG CASAMBI +