›

CAMPANA 150W 4000K 120 SENSORE MOVI

Cod. Rexel L3HBT15040120S1
Cod. Produttore HBT15040120S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Serie: L3HBT15040120S1
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Illuminazione: Bianca neutra
  • Efficienza: Attivazione a movimento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un'efficienza energetica ottimale attivandosi solo in presenza di movimento. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa lampada assicura durata e affidabilità nel tempo, offrendo una luce bianca neutra che valorizza gli spazi. Perfetta per installazioni in aree industriali, commerciali o esterne dove è necessaria una soluzione di illuminazione robusta e intelligente.
CAMPANA 150W 4000K 120 SENSORE MOVI