›

CAMPANA 150W 4000K 120 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT15040120D4
Cod. Produttore HBT15040120D4

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 120°
  • Connettività: Zigbee
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3HBT
  • Illuminazione: Uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e luminosa. Dotata di tecnologia Zigbee per il controllo intelligente e la regolazione della luce, offre efficienza energetica e facilità di gestione. Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione potente e regolabile.
CAMPANA 150W 4000K 120 REG. ZIGBEE