›

CAMPANA 150W 4000K 120 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT15040120D5
Cod. Produttore HBT15040120D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo luce: 120° regolabile
  • Compatibilità: Casambi
  • Tipo luce: bianca neutra
  • Uso: industriale/commerciale
  • Risparmio: energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti industriali e commerciali. Dotata di regolazione a 120 gradi per una distribuzione ottimale della luce, offre prestazioni elevate con un design funzionale. Compatibile con sistema Casambi per il controllo intelligente dell'illuminazione, garantisce risparmio energetico e facilità d'uso. Questa lampada assicura una luce bianca neutra, perfetta per migliorare la visibilità e il comfort visivo in spazi ampi.
CAMPANA 150W 4000K 120 REG. CASAMBI