›

CAMPANA 100W 5700K 90 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1005790S1
Cod. Produttore HBT1005790S1

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 5700K
  • Tipo: Campana illuminante
  • Sensore: Movimento integrato
  • Uso: Interni ed esterni
  • Accensione: Automatica
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT1005790S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana illuminante da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, assicura un'accensione automatica in presenza di persone, ottimizzando il risparmio energetico. Ideale per ambienti esterni o interni che richiedono una luce potente e funzionale, questa lampada combina tecnologia avanzata e praticità per un utilizzo versatile e sicuro.
CAMPANA 100W 5700K 90 SENSORE MOVIM