›

CAMPANA 100W 5700K 90 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1005790S1B
Cod. Produttore HBT1005790S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Sensore: di movimento
  • Uso: interno/esterno
  • Efficienza: risparmio energia
  • Design: funzionale
  • Serie: L3HBT
  • Illuminazione: brillante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana luminosa da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione brillante e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un'efficienza energetica ottimale attivandosi solo in presenza di movimento. Ideale per ambienti esterni o interni dove è richiesta una luce potente e affidabile, con un design funzionale e una tecnologia avanzata per il risparmio energetico e la sicurezza.
CAMPANA 100W 5700K 90 SENS. MOV. ST