›

CAMPANA 100W 5700K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1005790D4B
Cod. Produttore HBT1005790D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 5700K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Funzione: Regolabile
  • Connettività: Zigbee
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT1005790D4B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, ideale per garantire un'illuminazione brillante e uniforme negli ambienti industriali e commerciali. Dotata di un indice di resa cromatica pari a 90, assicura una riproduzione fedele dei colori. La lampada è regolabile e integra la tecnologia Zigbee per un controllo intelligente e una gestione efficiente dell'illuminazione. Progettata per offrire prestazioni elevate e un risparmio energetico significativo, è una soluzione avanzata per l'illuminazione professionale.
CAMPANA 100W 5700K 90 REG. ZIGBEE +