›

CAMPANA 100W 5700K 90 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT1005790D5B
Cod. Produttore HBT1005790D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 5700K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Compatibilità: Casambi
  • Applicazione: Professionale
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Affidabile
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e naturale. Dotata di un indice di resa cromatica pari a 90, garantisce una luce di alta qualità e fedeltà cromatica. Il dispositivo è compatibile con il sistema di controllo Casambi, permettendo una gestione intelligente e personalizzata dell'illuminazione. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa campana unisce efficienza energetica e prestazioni elevate, assicurando durata e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 100W 5700K 90 REG CASAMBI +