›

CAMPANA 100W 5700K 60 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1005760S1
Cod. Produttore HBT1005760S1

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Con sensore: Movimento integrato
  • Uso: Esterno/industriale
  • Efficienza: Energetica
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione brillante e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, offre efficienza energetica e praticità, attivandosi automaticamente al rilevamento della presenza. Ideale per ambienti esterni o industriali che richiedono una luce potente e affidabile. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni ambientali. Questo apparecchio unisce tecnologia avanzata e funzionalità per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale.
CAMPANA 100W 5700K 60 SENSORE MOVIM