›

CAMPANA 100W 5700K 60 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1005760S1B
Cod. Produttore HBT1005760S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Tipo luce: Brillante e naturale
  • Sensore: Movimento integrato
  • Accensione: Automatica
  • Uso: Interni/esterni
  • Risparmio: Energetico ottimizzato
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana luminosa da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione brillante e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, assicura accensione automatica al rilevamento di presenza, ottimizzando il risparmio energetico e la sicurezza degli ambienti. Ideale per installazioni in spazi esterni o interni che richiedono una luce potente e funzionale, combinando efficienza e praticità in un unico apparecchio.
CAMPANA 100W 5700K 60 SENS. MOV. ST