›

CAMPANA 100W 5700K 60 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT1005760D4
Cod. Produttore HBT1005760D4

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Temperatura: 5700 K
  • Angolo luce: 60° regolabile
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: L3HBT1005760D4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme in ambienti industriali o commerciali. Dotata di regolazione a 60 gradi e tecnologia Zigbee integrata, offre efficienza energetica e controllo intelligente per una gestione ottimale della luce. Questa lampada è ideale per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e performante, con un design robusto e funzionale adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.
CAMPANA 100W 5700K 60 REG. ZIGBEE