›

CAMPANA 100W 5700K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1005760D4B
Cod. Produttore HBT1005760D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 5700K
  • Luce regolabile: Sì
  • Tecnologia: Zigbee
  • Uso: Commerciale/Industriale
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Affidabile
  • Serie: L3HBT1005760D4B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione brillante e naturale. La luce regolabile consente di adattare l'intensità luminosa alle diverse esigenze, garantendo efficienza energetica e comfort visivo. Dotata di tecnologia Zigbee per un controllo intelligente e integrato nei sistemi di domotica, offre praticità e versatilità nell'illuminazione di spazi commerciali o industriali. La struttura è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 100W 5700K 60 REG. ZIGBEE +