›

CAMPANA 100W 5700K 60 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT1005760D5B
Cod. Produttore HBT1005760D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 5700K
  • Controllo: Casambi
  • Regolazione: 60 livelli
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 5700K, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di tecnologia Casambi per il controllo intelligente e la regolazione della luce, offre una soluzione efficiente e moderna per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e regolabile. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questa lampada assicura durata e risparmio energetico mantenendo elevati standard di qualità luminosa.
CAMPANA 100W 5700K 60 REG CASAMBI +