›

CAMPANA 100W 4000K 90 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT1004090D4
Cod. Produttore HBT1004090D4

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 90%
  • Connettività: Zigbee
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Alta
  • Serie: L3HBT
  • Efficienza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ambienti industriali e commerciali. Dotata di regolazione della potenza e tecnologia Zigbee per il controllo intelligente, garantisce risparmio energetico e facilità di gestione. Progettata per offrire lunga durata e prestazioni affidabili, rappresenta una soluzione avanzata per impianti di illuminazione professionale.
CAMPANA 100W 4000K 90 REG. ZIGBEE