›

CAMPANA 100W 4000K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1004090D4B
Cod. Produttore HBT1004090D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo regolabile: 90°
  • Tecnologia: Zigbee
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100W con temperatura colore di 4000K che offre un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di regolazione con angolo di 90 gradi, questa lampada integra la tecnologia Zigbee per un controllo smart e flessibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono performance elevate e connettività avanzata, garantisce risparmio energetico e lunga durata. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o commerciali, assicurando una luce stabile e di qualità.
CAMPANA 100W 4000K 90 REG. ZIGBEE +