›

CAMPANA 100W 4000K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1004060D4B
Cod. Produttore HBT1004060D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo luce: 60° regolabile
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Applicazione: illuminazione efficiente
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: L3HBT1004060D4B
  • Uso: ambienti ampi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 100 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Dotata di regolazione a 60 gradi, offre una distribuzione luminosa ottimale per spazi ampi. Il dispositivo integra la tecnologia Zigbee per un controllo smart e una gestione energetica avanzata, rendendolo perfetto per installazioni moderne e connesse. La sua struttura è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, assicurando prestazioni elevate in ambito elettrico e illuminotecnico.
CAMPANA 100W 4000K 60 REG. ZIGBEE +