Prodotti /

Cod. Rexel
L3HBT10040120S3
Cod. Produttore
HBT10040120S3

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED campana da 100W con sensore di movimento integrato, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e leggero (2 kg).
  • Compatibilità con driver 0/1-10V e gateway Casambi e Zigbee per controllo smart.
  • Alta resistenza meccanica (IK10) e protezione IP65 per ambienti esterni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza luminosa di 160 lm/W.
  • Lunga durata di 50.000 ore garantita (L80 a 25°C).
  • Illuminazione di qualità con temperatura colore 4000K e indice CRI 80.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio ADC12, lente: policarbonato. Finitura: nero (RAL9005). Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 16000 lm, efficienza luminosa: 160 lm/W. Abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1): <22. Flicker free. Driver 0/1-10V, con gateway regolamentato: Casambi y zigbee. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 221, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione: 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 300 mm, altezza: 78 mm. Peso: 2000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): I. Sensore di movimento e di luce incluso. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

TELLY

Produttore

CAMPANA 100W 4000K 120 SENS. MOV. E