› Illuminazione

CAMPANA 100W 4000K 120 ON/OFF E REG

Cod. Rexel L3HBT10040120
Cod. Produttore HBT10040120
Cod. EAN 8436572485303

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 18500 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK10
  • Classe isolamento: I
  • Serie: TELLY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio ADC12, lente: policarbonato. Finitura: nero (RAL9005). Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 16000 lm, efficienza luminosa: 160 lm/W. Abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1): <22. Flicker free. Driver 0/1-10V, con gateway regolamentato: Casambi y zigbee. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 221, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione: 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 300 mm, altezza: 78 mm. Peso: 2000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

TELLY

CAMPANA 100W 4000K 120 ON/OFF E REG
€ 152,11 x 1 pz.