›

CAMPANA 100W 4000K 120

Cod. Rexel L3HBI10040120
Cod. Produttore HBI10040120
Cod. EAN 8436572485365

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 14000 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK10
  • Angolo apertura luce: 120°
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: ISI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio ADC12, diffusore: policarbonato. Finitura: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 14000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1): <22. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 216, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 300 mm, altezza: 77 mm. Peso: 2300 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

34

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

34

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

100 ... 277 V

corrente nominale

0,46 ... 0,46 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

ISI

CAMPANA 100W 4000K 120
€ 101,65 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info