Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES24-BR
Cod. Produttore
ES24-BR
Cod. EAN
8016692617770

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A20-A24
  • Applicazione: Installazioni a parete media
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Chiusura sicura e affidabile
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Serie: CEES24-BR
  • Durata: Protezione duratura
Camicietta isolante progettata per cappucci di tipo A20 e A24, ideale per applicazioni a parete media con sistema di retrazione a freddo. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce protezione affidabile e duratura per componenti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e la facilità di installazione la rendono una soluzione efficiente per la gestione e l’isolamento di connessioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES24-BR è una camicetta isolante progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per installazioni a parete media, offrendo una protezione efficace e duratura. La sua tecnologia di ritrazione a freddo assicura una chiusura sicura e affidabile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Scegli la CEES24-BR per un isolamento di alta classe.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

55 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Camicetta isolante alta qualità per installazioni parete media CEES24-BR