Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES14-YE
Cod. Produttore
ES14-YE
Cod. EAN
8016692619965

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A12-A14
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Parete media
  • Protezione: Isolante elettrico
  • Durata: Lunga durata
  • Prestazioni: Elevate prestazioni
  • Serie: CEES14-YE
  • Uso: Materiali elettrici
Camicetta isolante gialla per capicorda A12-A14, progettata per applicazioni a parete media con ritiro a freddo. Realizzata in materiale isolante resistente, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando un isolamento affidabile e duraturo. Ideale per migliorare la sicurezza e la qualità degli impianti elettrici grazie alla sua facilità di installazione e alla compatibilità con capicorda specifici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri la camicetta isolante CEES14-YE, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzata per applicazioni a parete media, questa camicetta offre una protezione efficace grazie alla sua tecnologia di ritrazione a freddo. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni superiori e una lunga durata. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico, CEES14-YE si distingue per il suo design funzionale e le sue elevate prestazioni.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

34 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

50 ... 70 mm²

Produttore

Camicetta isolante ritrazione fredda per parete media CEES14-YE