Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES14-BK
Cod. Produttore
ES14-BK
Cod. EAN
8016692618166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A12-A1
  • Tipo: Camicetta isolante
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Protezione: Parete media
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Colore: Nero elegante
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CEES14-BK
Camicetta isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'efficace protezione e isolamento nei sistemi di cablaggio. Il design prevede una retrazione a freddo che facilita l'installazione e assicura una perfetta aderenza ai componenti elettrici, migliorando la sicurezza e la durata dell'impianto. Ideale per utilizzi professionali, questa camicetta offre affidabilità e prestazioni costanti in ambienti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES14-BK è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione efficace grazie alla sua tipologia a parete media e alla tecnologia di ritrazione a freddo. Questo prodotto è ideale per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. La sua finitura elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi impianto, rendendola una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

42 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

50 ... 70 mm²

Produttore

Camicetta isolante parete media nero per applicazioni elettriche