Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES19-BK
Cod. Produttore
ES19-BK
Cod. EAN
8016692618197

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: parete media
  • Materiale: alta qualità
  • Tecnologia: ritrazione a freddo
  • Protezione: isolamento efficace
  • Applicazione: elettrica
  • Design: funzionale e versatile
  • Serie: CEES19-BK
  • Uso: installazioni sicure
Cees19-Bk è un dispositivo elettrico a parete di media dimensione caratterizzato dalla tecnologia di retrazione a freddo, che garantisce un’installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Il design funzionale è pensato per facilitare l’uso e l’integrazione negli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono isolamento e affidabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES19-BK è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta offre una protezione efficace grazie alla sua tipologia a parete media. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura una chiusura sicura e duratura. Con un design funzionale e versatile, la CEES19-BK è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegli questa camicetta per un isolamento ottimale nelle tue installazioni elettriche.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

16 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

70 ... 95 mm²

Produttore

Camicetta isolante media CEES19-BK per applicazioni elettriche