Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES37-YE
Cod. Produttore
ES37-YE
Cod. EAN
8016692620084

Informazioni di prodotto

  • Tipo: camicetta isolante
  • Compatibile: capic A35-A37
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: giallo
  • Spessore: parete media
  • Metodo: ritrazione a freddo
  • Protezione: elevata resistenza
  • Serie: CEES37
Camicetta isolante di colore giallo progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata per garantire un isolamento sicuro e affidabile, è indicata per l'uso con capicorda A35 e A37. Il materiale consente una retrazione a freddo, facilitando l'installazione senza l'uso di fonti di calore. Questa protezione isolante assicura una connessione stabile e duratura, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES37-YE è una camicetta isolante progettata per l'uso con capic A35-A37. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile. La sua tipologia a parete media e il design per la ritrazione a freddo la rendono ideale per applicazioni elettriche. Disponibile in un elegante colore giallo, questa camicetta combina funzionalità e stile, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

65 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante parete media gialla per capic A35-A37 uso elettrico