Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES24-BK
Cod. Produttore
ES24-BK
Cod. EAN
8016692618227

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A20-A2
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Parete media
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Efficace isolamento
  • Durabilità: Affidabile e resistente
  • Serie: CEES24-BK
Camicia isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche a parete media con sistema di retrazione a freddo. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un’ottima protezione e isolamento per cavi e componenti elettrici, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES24-BK è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione efficace grazie alla sua tecnologia di ritrazione a freddo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durabilità, rendendolo ideale per vari usi elettrici. La camicetta isolante è disponibile in un elegante colore nero, che combina funzionalità e stile. Scegliere la CEES24-BK significa optare per una soluzione di isolamento sicura e performante.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

55 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Camicetta isolante nera ritrazione freddo parete media elettrica