Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES40-BK
Cod. Produttore
ES40-BK
Cod. EAN
8016692618319

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A40 N
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: isolante
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: pareti medie
  • Tecnologia: ritrazione a freddo
  • Colore: nero
  • Serie: CEES40-BK
Camicia isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche a parete media, caratterizzata da una tecnologia di retrazione a freddo che garantisce un’installazione sicura e resistente. Realizzata con materiali isolanti affidabili, assicura protezione efficace contro agenti esterni e facilita la gestione dei cablaggi. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES40-BK è progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le perdite di corrente. Questo prodotto è ideale per l'uso su pareti medie e presenta una tecnologia di ritrazione a freddo, che assicura una maggiore sicurezza e affidabilità. Con il suo design funzionale e la finitura nera elegante, la camicetta è perfetta per ambienti professionali e industriali.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

69 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante nera A40 per applicazioni elettriche pareti medie