Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES30-BK
Cod. Produttore
ES30-BK
Cod. EAN
8016692618258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A29-A3
  • Protezione: Isolante elettrico
  • Applicazione: Pareti medie
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Caratteristica: Alta capacità di retrazione
  • Durata: Lunga durata garantita
  • Serie: CEES30-BK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Camicetta isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche a parete media, caratterizzata da un sistema di retrazione a freddo che garantisce un isolamento efficace e duraturo. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici, mantenendo stabilità e affidabilità nel tempo. Il design funzionale ne facilita l’uso in ambienti professionali, ottimizzando la gestione dei cablaggi e la protezione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES30-BK è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa camicetta è ideale per pareti medie e offre una straordinaria capacità di retrazione a freddo. La sua costruzione assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendola una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. La CEES30-BK combina funzionalità e robustezza, rappresentando un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

60 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

120 ... 150 mm²

Produttore

Camicetta isolante alta qualità pareti medie applicazioni elettriche