Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES37-BR
Cod. Produttore
ES37-BR
Cod. EAN
8016692617831

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A35-A37
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Parete media
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Protezione: Isolamento ottimale
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
  • Serie: Isolan
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Camiciotta isolante progettata per applicazioni elettriche a parete media, caratterizzata da una tecnologia di retrazione a freddo che garantisce un isolamento sicuro e durevole per capicorda A35 e A37. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione efficace contro agenti esterni e facilita l’installazione in impianti elettrici, migliorando la sicurezza e l’affidabilità delle connessioni. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES37-BR è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione efficace grazie alla sua tecnologia di ritrazione a freddo. Questo prodotto della famiglia Isolan è ideale per garantire un isolamento ottimale in diverse condizioni. La CEES37-BR si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate, rendendola una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

65 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante Isolan ritrazione freddo parete media marrone