Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES14-BR
Cod. Produttore
ES14-BR
Cod. EAN
8016692617718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A12-A14
  • Tipologia: Camicetta a parete media
  • Isolamento: Isolamento elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Ritrazione a freddo
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Settore: Elettrico
  • Serie: ISOLAN
Camicia isolante per capicorda A12 e A14, progettata per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'ottima protezione elettrica e meccanica, ideale per applicazioni a parete di media dimensione. La tecnologia a retrazione a freddo permette un fissaggio preciso senza l'uso di calore, facilitando l'installazione e migliorando l'affidabilità del collegamento elettrico. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi cerca soluzioni efficienti e di qualità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta CEES14-BR, parte della gamma ISOLAN, è progettata per applicazioni di isolamento elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta a parete media offre una protezione efficace grazie alla sua tipologia di ritrazione a freddo. Il suo design garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico. Scegli la camicetta CEES14-BR per un isolamento affidabile e duraturo.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

42 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

50 ... 70 mm²

Produttore

Camicetta ISOLAN isolamento elettrico parete media ritrazione freddo settore elettrico