Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES24-YE
Cod. Produttore
ES24-YE
Cod. EAN
8016692620022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A20-A24
  • Serie: ISOLAN.ES
  • Applicazione: parete media
  • Tecnologia: ritrazione a freddo
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: ottimale per ambienti elettrici
  • Design: funzionale e accattivante
  • Uso: affidabilità e sicurezza
La camicetta isolante ES24-YE è un accessorio per cablaggio a parete media, progettato per la protezione e l'isolamento dei capicorda A20-A24. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce una sicura retrazione a freddo, assicurando una connessione stabile e duratura. Il colore giallo facilita l'identificazione e l'organizzazione dei collegamenti elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri la camicetta isolante CEES24-YE, un prodotto della linea ISOLAN.ES, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua innovativa tecnologia di ritrazione a freddo assicura una protezione ottimale, rendendola perfetta per ambienti elettrici. Con un design funzionale e una finitura accattivante, CEES24-YE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

55 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Camicetta isolante ISOLAN.ES gialla per parete media ambienti elettrici