Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES40-GY
Cod. Produttore
ES40-GY
Cod. EAN
8016692617381

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Camicetta isolante
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Su pareti medie
  • Resistenza: Retr. a freddo
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Elettrica
  • Serie: CEES40
  • Visibilità: Ottima
La camicetta isolante ES40-GY è un accessorio elettrico progettato per la protezione e l'isolamento di capicorda a parete media. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce una sicura retrazione a freddo, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni e cortocircuiti. Il colore grigio facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES40-GY è progettata per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso su pareti medie e offre una straordinaria resistenza alla retrazione a freddo. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche un'ottima visibilità. Perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

69 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante grigia per pareti medie applicazioni elettriche