Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES37-GY
Cod. Produttore
ES37-GY
Cod. EAN
8016692617350

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A35-A3
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazione parete media
  • Protezione: Ritrazione a freddo
  • Finitura: Grigia
  • Serie: CEES37-GY
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Caratteristica: Affidabilità e sicurezza
Camicetta isolante di colore grigio, progettata per applicazioni a parete media con sistema di retrazione a freddo. Questo accessorio garantisce un'ottima protezione e isolamento per capicorda, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per mantenere l'integrità delle giunzioni elettriche in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES37-GY è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'installazione a parete media, offrendo una protezione efficace grazie alla sua tecnologia di ritrazione a freddo. Con un design funzionale e una finitura grigia, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. La CEES37-GY è sinonimo di innovazione e qualità.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

65 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante grigia per applicazioni elettriche parete media