Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES48-BU
Cod. Produttore
ES48-BU
Cod. EAN
8016692616964

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A48-M, BLU
La camicetta isolante CEES48-BU è progettata per garantire un'efficace protezione in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso su pareti medie. La sua caratteristica di retrazione a freddo assicura un'installazione semplice e sicura. Con un design funzionale e una costruzione robusta, la CEES48-BU rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

tipo

retrazione a freddo

esecuzione

a parete media

materiale

PVC

temperatura d’esercizio

85 °C

sezione nominale

240 mm²

lunghezza

75 m

Produttore

CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A48 B