Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES30-BU
Cod. Produttore
ES30-BU
Cod. EAN
8016692616872

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A29-A34-M, BLU
La CEES30-BU è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per l'uso con capic A29-A. Realizzata con materiali resistenti, offre un'ottima protezione e isolamento. La sua classificazione merceologica è 090108, e si distingue per la tipologia a parete media e il tipo di ritrazione a freddo. Questa camicetta rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

tipo

retrazione a freddo

esecuzione

a parete media

materiale

PVC

temperatura d’esercizio

85 °C

sezione nominale

120 mm²

lunghezza

60 m

Produttore

CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A29-A