Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES3-YE
Cod. Produttore
ES3-YE
Cod. EAN
8016692619873

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: ritiro a freddo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: parete media
  • Protezione: ottimale
  • Uso: professionale
  • Serie: CEES3-YE
  • Installazione: semplice
  • Funzione: isolante
Camicetta isolante di colore giallo progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata per garantire una protezione efficace dei collegamenti elettrici, si caratterizza per la capacità di restringersi a freddo, assicurando un isolamento sicuro e duraturo. Ideale per l’isolamento di capicorda di tipo A3, questa camicetta offre resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche, contribuendo a migliorare la sicurezza e la durata degli impianti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES3-YE è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è progettata per una parete media, offrendo una protezione ottimale. La sua tipologia di ritiro a freddo assicura un'installazione semplice e duratura, rendendola ideale per applicazioni professionali. Con CEES3-YE, la tua attrezzatura elettrica sarà sempre al sicuro e performante.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

28 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Camicetta isolante ritiro freddo parete media elettrico CEES3-YE