Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES5-BU
Cod. Produttore
ES5-BU
Cod. EAN
8016692616728

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A5 BL
  • Categoria: A parete media
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Ritr. a freddo
  • Protezione: Eccellente elettrica
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CEES5-BU
Camicetta isolante di colore blu progettata per capicorda di tipo A5, ideale per applicazioni a parete media. Realizzata in materiale termorestringente a freddo, garantisce un'ottima protezione elettrica e meccanica, facilitando l'isolamento e la sicurezza delle connessioni elettriche. La sua struttura consente un'installazione semplice e affidabile, migliorando la durata e la resistenza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES5-BU, parte della categoria A parete media, è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta offre una resistenza alla retrazione a freddo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e durevole la rende ideale per applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza. Con un design funzionale, è un elemento fondamentale per ogni professionista del settore elettrico.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

16 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES5-BU protezione elettrica parete media