Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES40-BR
Cod. Produttore
ES40-BR
Cod. EAN
8016692617862

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A40 M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento cavi parete media
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Colore: Adatto a ogni ambiente
  • Classificazione: 090108
  • Serie: CEES40-BR
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro
Camicia isolante per capicorda modello A40, progettata per garantire un’elevata protezione elettrica e meccanica. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una perfetta resistenza alla trazione a freddo e una durata prolungata nel tempo. Adatta per applicazioni a parete media, offre sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore dell’isolamento elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES40-BR, realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 090108, questa camicetta è ideale per l'isolamento di cavi a parete media. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura una vestibilità precisa e duratura. Disponibile in una colorazione che si integra perfettamente in ogni ambiente, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza in un prodotto elettrico.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

69 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES40-BR per cavi parete media installazioni elettriche