Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES40-YE
Cod. Produttore
ES40-YE
Cod. EAN
8016692620114

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Camicetta isolante
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Tipo: Ritrazione a freddo
  • Uso: Parete media
  • Codice merceologico: 090108
  • Serie: CEES40-YE
Camicetta isolante di colore giallo progettata per capicorda da 40 mm², ideale per applicazioni a parete media. Realizzata in materiale resistente con proprietà di retrazione a freddo, garantisce un isolamento efficace e una protezione duratura dei collegamenti elettrici. Questo accessorio assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando l'installazione e migliorando la tenuta dei connettori. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES40-YE, realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 090108, questa camicetta è ideale per utilizzi a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo assicura un'ottima aderenza e protezione, rendendola una scelta sicura e affidabile per le vostre esigenze di isolamento elettrico. Disponibile in un elegante colore giallo, è perfetta per ogni progetto.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

69 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES40-YE gialla per parete media isolamento elettrico