Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES3-BU
Cod. Produttore
ES3-BU
Cod. EAN
8016692616698

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A3 BL
  • Tipologia: parete media
  • Tecnologia: ritrazione a freddo
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: elevata efficienza
  • Applicazione: isolamento elettrico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEES3-BU
Camicetta isolante di colore blu progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata in materiale resistente con proprietà di retrazione a freddo, garantisce un isolamento efficace e duraturo per capicorda di tipo A3. Ideale per proteggere le connessioni elettriche da agenti esterni e migliorare la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES3-BU è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una protezione efficace grazie alla sua tipologia a parete media e alla tecnologia di ritrazione a freddo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'isolamento elettrico. La sua finitura accurata e le caratteristiche tecniche la rendono un'opzione perfetta per garantire sicurezza e efficienza.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

28 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES3-BU parete media ritrazione freddo elettrico