Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES2-BU
Cod. Produttore
ES2-BU
Cod. EAN
8016692616667

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A2 BL
  • Tipo parete: Media
  • Sistema di chiusura: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Classificazione: 090108
  • Compatibilità: Capic.A2 BL
  • Serie: CEES2-BU
Camicetta isolante di colore blu progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata con materiale adatto alla retrazione a freddo, garantisce un isolamento sicuro e duraturo per capicorda di tipo A2. La sua struttura assicura protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche, facilitando l’installazione e migliorando la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES2-BU è progettata per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso con capic.A2 BL. La sua classificazione merceologica è 090108, e presenta un tipo di parete media per garantire una protezione affidabile. Con un sistema di ritrazione a freddo, la CEES2-BU assicura una chiusura sicura e duratura, rendendola una scelta eccellente per le esigenze di isolamento elettrico.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

21 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES2-BU parete media isolamento elettrico