Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES10-GY
Cod. Produttore
ES10-GY
Cod. EAN
8016692617206

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOL. ES X CAPIC.A7-A9-A1
  • Applicazione: Capicorda A7, A9, A1
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Design: Parete media
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Classificazione: Merceologica 090108
  • Serie: CEES10-GY
Camicetta isolante di colore grigio progettata per l'uso con capicorda A7, A9 e A1. Realizzata per applicazioni a parete media, questa guaina offre protezione e isolamento affidabile grazie al sistema di retrazione a freddo, garantendo sicurezza e durabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per migliorare la resistenza meccanica e l'isolamento delle terminazioni elettriche in impianti professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES10-GY è progettata per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robusta protezione per i capicorda A7, A9 e A1. Con una classificazione merceologica 090108, questa camicetta presenta un design a parete media e utilizza una tecnologia di ritrazione a freddo, assicurando un'installazione sicura e duratura. La sua versatilità la rende ideale per diverse esigenze nel settore elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

34 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Produttore

Camicetta isolante media parete per capicorda A7-A9-A1 uso elettrico